| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5468996 Herst.-Nr.: 1327-2810-20-94 EAN/GTIN: 4035386552054 |
| |
|
| | |
| Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 36 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Größen: 42 - 54, 90 - 106 Weitere Informationen: | | Größe: | 94 | Farbe: | marine | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose dunkelblau gr 94, anzughose, anzughose herren, GREIFF-1327-2810, Herren-Hose, SF, 37.5, Gr., 94 |
| | |
| |