Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5469922 Herst.-Nr.: 052.205A EAN/GTIN: 4021563715015 |
| |
|
| | |
| Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm • Robustes, wasserdichtes Gehäuse • LC-Display vorne und hinten • Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten • Große Reichweite, ideal für Aushub- und Ausschachtungsarbeiten • 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden • Messsicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt • Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic • Manuelles Ausrichten von Neigungen • Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus • Einfaches Aufstellen des Messgerätes mit Leichtstativ • Aufsteckbare Stativ-/Wandhalterung mit 5/8" Gewinde für vertikalen Einsatz • Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Funktionen von allen Seiten bis max. 40 m • Effizientes, paralleles Arbeiten und Laden des Akkus Lieferung: Mit 4 Mignon-Akkus 1,2V AA/HR6, Ladegerät/Netzteil mit internationalem Adapter, SensoLite 210, Leichtstativ 150 cm, Stativ-/Wandhalterung, Universalhalterung, Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m, Fernbedienung, Tragegurt und Tragekoffer. Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 66 | Laser-Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,91* | € 535,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,03* | € 535,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 491,33* | € 536,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,96* | € 539,99* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 522,46* | € 591,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|