Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Laserliner Rotationslaser Quadrum M350 S Set 2 LT
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5506290
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     053.00.09-2
EAN/GTIN:
     4021563712632
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser laserliner
rotationslaser
Laserliner Rotationslaser
Der Quadrum M350 S ist ein vollautomatischer Rotationslaser für die exakte Ausrichtung von Horizontalen und Vertikalen. Der Laserempfangsbereich ist mit einem Radius von 350 Metern ausgesprochen groß. Mit der Fernbedienung können die Funktionen bis maximal 40 Metern von allen Seiten komfortabel gesteuert werden. Durch den manuellen Neigungsmodus können Gefälle angelegt werden. Bei Fremdeinwirkungen erfolgt eine automatische Abschaltung. Das robuste Kurbelstativ mit 5/8”-Gewindeadapter verfügt über einen enorm langen Kurbelhub (97 cm), der spielfrei justierbar ist, fixiert werden kann und einen großen Einstellungsbereich ermöglicht. Zu den weiteren Vorteilen des Produktes zählen die stabilen Stahlfüße und Stahlketten. Abgerundet wird das Set durch die gut ablesbare Teleskop-Nivellierlatte. Sie besteht aus robustem Aluminium-Profil und kann auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die maximale Höhe beträgt 5 Meter, die minimale Höhe 1,22 Meter.
- Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic
- 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden
- Mit der Fernbedienung können alle Funktionen bis max. 40 m gesteuert werden
- Großer Empfangsbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Messsicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse
- Transport LOCK: Das Gerät wird mit einer speziellen Motorbremse beim Transport geschützt
- Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
- Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Funktionen von allen Seiten bis max. 40 m
- Abschaltbarer, extrem lauter Piezo-Summton
- Kopf- und Seitenmagnete
- Höhendifferenz zur Laserebene wird graphisch und numerisch angezeigt
- Extrem langer Kurbelhub ermöglicht einen großen Einstellungsbereich
- Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar
- Gut an Untergrund anpassbar durch Kombinationsspitzen aus Gummi und Stahl
- Leicht ablesbare und hochstabile Teleskop-Nivellierlatte

Lieferumfang
  • Quadrum
  • SensoMaster M350
  • Kurbelstativ P 175 cm
  • Universalhalterung
  • Teleskop-Nivellierlatte LT 5 m
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Batteriefach
  • Netz-/Ladegerät
  • Batterien
  • Tragekoffer
  • Weitere Suchbegriffe: Laserliner, Quadrum, M350, S, Set
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 872,67*
    € 963,95*
    Lager 7NBYA
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 877,34*
    € 967,34*
    Preise: Lager 7NBYA
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 967,34*
    € 1.151,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 937,77*
    € 1.115,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 911,66*
    € 1.084,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 894,65*
    € 1.064,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 877,34*
    € 1.044,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 7NBYA
    Versand: Lager 7NBYA
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.