Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5506336
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.075A
EAN/GTIN:
     4021563688067
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Laserliner Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense
Diese Wärmebildkamera verfügt über einen hochauflösenden Infrarot-Sensor und ermöglicht detailreiche Bildanalysen sowie das optimale Visualisieren von kleinsten Temperaturunterschieden. Aufgrund des großen Messbereichs ist das Produkt vielseitig einsetzbar, beispielsweise im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Mit der CustomApp-Funktion lässt sich die Wärmebildkamera auch bei umfangreichen Parameter-Setups schnell für verschiedenste Standardanwendungen konfigurieren. Die hohe thermische Empfindlichkeit erlaubt das Detektieren von Wärmebrücken und Isolierungsfehlern in Gebäuden, Analyse von Heizungsleitungen, Lokalisieren von Überhitzungen in Bauteilen, Kabeln und Sicherungen und Ermitteln von defekten Solarzellen in PV-Modulen. Das große, gut ablesbare 3,5“-Farbdisplay bietet einen Touchscreen zur direkten Steuerung. Mit dem manuell einstellbaren Fokus kann eine perfekte Bildqualität auf jeder Distanz erzielt werden. Die Analyse ist per Infrarot-Bild, Digital-Bild und MIX-Bild durchführbar. Dabei bietet das MIX-Bild durch die Kombination von Digital- und Infrarot-Bild eine sehr nachvollziehbare und umfassende Darstellung der Temperaturprofile. Messdaten können auf einer auswechselbaren Micro-SD-Karte gespeichert und via USB-C-Schnittstelle an den PC übertragen werden.
- Perfekt für detailreiche Bildanalysen und Feststellen von kleinsten Temperaturunterschieden durch hochauflösenden Infrarot-Mikrobolometer-Sensor
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe, Elektrotechnik und Maschinenbau
- Hohe thermische Empfindlichkeit, ideal für Gebäudethermografie, zum Detektieren von Wärmebrücken, Isolierungsfehlern, Überhitzungen, Analysieren von Heizungsleitungen, Ermitteln von defekten Solarzellen
- Nachladbare CustomApps zum schnellen Vorkonfigurieren für Standardanwendungen: Ermitteln von Temperatur-Extremstellen, Wärmebrücken, Luftlecks, Personen mit Fieber, Visualisieren des Temperaturverlaufs u. a
- Optimale Bildqualität durch präzisen automatischen Fokus und zusätzlichen manuellen Fokus
- Umfangreiche Funktionen: Messung von Heiß- und Kaltstellen, Luftlecks, Messung an 3 Punkten, an 3 Bereichen oder horizontalen/vertikalen Linienverläufen
- Umfassende Analyse durch Infrarotbild, Digitalbild und MIX-Bild (automatische Überblendung von Infrarot- und Digitalbild)
- Passende Darstellung der erfassten Infrarottemperaturen mit 8 Standard- und 4 Spezial-Farbpaletten
- Flexible Steuerung per Touchscreen und Tasten
- Lange Betriebsdauer durch zweites Akkupack im Lieferumfang
- Simples Einfügen von Textnotizen per Editor
- Bild- und Videospeicherung auf auswechselbarer Micro-SD-Karte
- Schnelles Übermitteln von Messdaten per USB-C-Schnittstelle zum PC oder über WLAN-Schnittstelle zum iOS
- oder Android-Smartphone
- Stufenlos einstellbarer, 32-facher Zoom zur Betrachtung von Details
- Gerät liegt durch kompaktes, ergonomisches Design gut in der Hand
- Geeignet zum Anbringen an Stativen mit 1/4"-Gewinde
- IP 54: Staub- und spritzwassergeschützt
- Frei verfügbare, hochwertige radiometrische Windows-PC-Software zum Download, zur Dokumentation, weiteren Bearbeitung und Auswertung der Daten
- Frei verfügbare Laserliner HighSense-App zur Dokumentation, Bearbeitung und Auswertung auf iOS- und Android-Smartphones
- Großes, gut ablesbares Farbdisplay
- 10 verfügbare Sprachen

Lieferumfang
  • ThermoCamera HighSense
  • 2 x Li-Ion Akkupack
  • Ladeschale mit Netz-Ladegerät und internat. Adaptern
  • USB-Kabel
  • 8 GB Micro-SD-Karte mit Adapter
  • Tragekoffer
  • Weitere Suchbegriffe: Laserliner, ThermoCamera, HighSense
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 1.254,78*
    € 1.312,36*
    Frei Haus
    ab € 1.270,20*
    € 1.371,42*
    4 Tage
    1
    € 6,90*
    ab € 1.323,06*
    € 1.424,37*
    Lager 7NBYA
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.365,13*
    € 1.428,91*
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.350,72*
    € 1.453,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 7NBYA
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.428,91*
    € 1.700,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.423,46*
    € 1.693,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.394,63*
    € 1.659,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.375,93*
    € 1.637,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.365,13*
    € 1.624,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 7NBYA
    Versand: Lager 7NBYA
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668765
    ab € 4,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.