Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Blazer RF 1429-2820-10 Gr. 38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Blazer RF 1429-2820-10 Gr. 38 schwarz
Greiff Damen Blazer RF 1429-2820-10 Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5528786
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1429-2820-10-38
EAN/GTIN:
     4035386093564
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Damen-Blazer RF Modern 37.5 Regular Fit, Rundhalsausschnitt, Reißverschluss, 2 Leistentaschen, Teilungsnähte, 1 Reißverschluss-Innentasche, AMF-Handstich, Rückenlänge 60 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52
Weitere Suchbegriffe: damen blazer greiff, greiff blazer, blazer damen, Greiff, Damen, RF, 1429-2820-10, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,00*
€ 154,05*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 159,64*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.