Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 37 weiß/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 37 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 37 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 37 weiß/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5530780
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV/37
EAN/GTIN:
     8713197302674
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Eigenschaften:

  • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
  • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
  • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Größe:
37
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 16,73*
€ 23,47*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 23,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 25,78*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,50*
€ 29,47*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 40,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.