Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 41 weiß/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 41 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 41 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 41 weiß/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5530784
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV/41
EAN/GTIN:
     8713197302711
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Eigenschaften:

  • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
  • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
  • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Stiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,11*
€ 21,92*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 16,08*
€ 22,49*
3 Tage
54
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 23,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 25,61*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 40,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,81*
€ 47,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.