Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 45 weiß/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 45 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 45 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 45 weiß/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5530788
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV/45
EAN/GTIN:
     8713197302759
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Eigenschaften:

  • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
  • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
  • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 23,44*
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 23,47*
14 Tage
4
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 25,74*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 29,42*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 40,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.