Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Expander M12 FPXP-I10202C, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät, Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Akku-Expander M12 FPXP-I10202C, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Expander M12 FPXP-I10202C, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Expander M12 FPXP-I10202C, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5540420
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472021
EAN/GTIN:
     4058546324179
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Der automatisch drehende Kopf von 9,9 mm bis 32 mm (6 bar) und bis 25 mm (10 bar) ermöglicht eine präzise, einhändige Weitung
Quick-Cam-Mechanismus - der die Installation von Q&E um bis zu 7 Sekunden beschleunigt
RAPID SEAL-Köpfe verkürzen die Anwendung um 20 % oder mehr (abhängig von den Umgebungstemperaturen)
Der doppelwirkende Schalter ermöglicht Auslösungen aus jeder Griffposition
Rechtwinkliges Design für die einfache Installation von Q&E-Fittings in beengten Räumen
Ladestandsanzeige und LED-Licht am Werkzeug
100 % kompatibel mit den aktuellen Köpfen - eine verbesserte Weitung mit den neuen RAPID SEAL-Köpfen

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Werkzeugtasche
  • Fett
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuanzahl:
2
max. Rohrdurchmesser bei 10 Bar:
25 x 3,5
max. Rohrdurchmesser bei 6 Bar:
32 x 2,9 mm
Schwingkreis:
14
Aufbewahrung:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akkupack:
2,2 (M12 B2) kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Expander, M12, FPXP-I10202C,, incl., 2x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 455,24*
€ 510,81*
€ 5,95*
ab € 462,59*
€ 514,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,88*
€ 523,73*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,56*
€ 532,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,69*
€ 594,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,04*
€ 583,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933464299
ab € 1.730,60*
Ähnlich
Milwaukee
4933479436
ab € 899,70*
Ähnlich
Milwaukee
4933479437
ab € 1.609,79*
Ähnlich
Milwaukee
4933479438
ab € 1.416,16*
Ähnlich
Milwaukee
4933472018
ab € 282,98*
Ähnlich
Milwaukee
4933472020
ab € 454,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.