Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, 1/2", mit 13 mm Schnellspannfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, 1/2", mit 13 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, 1/2", mit 13 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, 1/2", mit 13 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, 1/2", mit 13 mm Schnellspannfutter
Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, 1/2", mit 13 mm Schnellspannfutter
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5555947
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150389681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bahco Akku-Bohrmaschine 18 V, mit 13 mm Schnellspannfutter 1/2"
  • Für Bohr- und Schraubarbeiten ohne Schlag
  • Hoher Wirkungsgrad, leistungsfähig, wartungsarm, längere Lebensdauer
  • Geeignet für manche Anwendungen in Karosseriewerkstätten (bis max. 1570 U/min)
  • Bürstenloser Motor
  • 1/2"-13-mm-Schnellspannfutter
  • Variabler Geschwindigkeitsschalter
  • Kompakt und leicht
  • Einhand-Umschaltung für Drehrichtung
  • Zwei Geschwindigkeitseinstellungen: 0-370 U/min und 0-1570 U/min
  • Zehn Drehmomenteinstellungen und eine Bohrstellung
  • Zusätzliche LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • Die Lieferung erfolgt im kompakten Kunststoffkoffer
  • Schutzart IP20
  • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät
  • Erhältliche Akkus: 2 Ah Artikelnummer BCL33B1 oder 5 Ah Artikelnummer BCL33B3
  • Erhältliche Ladegeräte: Artikelnummer Standardmodell BCL33C1 oder Artikelnummer Schnelllademodell BCL33C2
  • Vibrationsarm am Griff durch Zwei-Komponenten-Griff
  • Akkuladestandsanzeige im Betrieb
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
32 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/2"
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
370 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1570 U/min
Länge:
194 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0,95 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,74 kg
Aufbewahrung:
Tragekoffer
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 18v, akku bohrmaschine, Bahco, 18, V,, 1/2",, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 194,19*
€ 239,63*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 244,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 325,52*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.