Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Wärmebildkamera 1992-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5641331
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1992-2
EAN/GTIN:
     4000896249435
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Anwendung:
Gebäudediagnostik ∙ Elektroinstallation ∙ Sanitär- ∙ Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum ∙ Bremsanlage ∙ Kühl- und Heizsystem

  • Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
  • Aufnahme von Videos
  • Visuelle Kamera: 3264 × 2448 Pixel (8MP)
  • Bildschirmdiagonale: 3.5 Zoll LCD-Touchscreen
  • Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel
  • Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 Pixel
  • Temperaturmessbereich: -20 °C – 400 °C (-4 °F bis 752 °F)
  • Akkulaufzeit: bis zu 4 h
  • Bildmodi: Thermisch ∙ Optisch ∙ Fusion ∙ BIB (Bild in Bild)
  • Digitalzoom: 1x bis 4x
  • Speichermedium: EMMC 16 GB (im Lieferumfang) ∙ bis zu 60000 Bilder bzw. 10 Stunden Videomaterial
  • Zusatzfunktionen: LED Licht ∙ Mikrofon ∙ Summer
  • Handschlaufe
  • Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
  • Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
  • Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04° C)
  • Messgenauigkeit maximal (±2° C ∙ ±2 %): Umgebungstemperaturen 15° C – 35° C / Objekttemperaturen über 0° C
  • Sichtfeld: 37,2° x 50°
  • Abmessungen / Länge: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
Länge:
139
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 1992-2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,64*
€ 646,85*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 605,84*
€ 647,06*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 618,83*
€ 661,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,54*
€ 677,93*
Lager 7NBYA
20
Frei Haus
ab € 677,91*
€ 723,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,98*
€ 861,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,75*
€ 857,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,50*
€ 825,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,91*
€ 806,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.