Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Kombihammer 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku Powerstack 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombihammer DCH273H2T-QW SDS-plus 18 V/5 Ah
Akku-Kombihammer DCH273H2T-QW SDS-plus 18 V/5 Ah
Akku-Kombihammer DCH273H2T-QW SDS-plus 18 V/5 Ah - Anwendung
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5652446
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048806999
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Schnellladegerät
dewalt schnellladegerät
DeWalt Akku-Kombihammer 18 V/5Ah SDS-plus
Powerstack Akku verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:
Effizienter Stromfluss durch geringere Innenwiderstände führt zu einer deutlich höheren Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen
Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung
Großflächige Flachzellen ermöglichen eine bessere Wärmeableitung und erhöhen so die Anzahl an Ladezyklen und damit die Lebensdauer
Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten

Lieferumfang:
2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack Akkus DCBP518-XJ
System-Schnellladegerät
Gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
T STAK-Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Schlagenergie:
2,1 J
max. Schlagzahl:
4600 Schläge/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Max. Bohr-Ø Beton:
24 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
26 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
6 - 12 mm
Gewicht mit Akkupack:
3,2 kg
Aufbewahrung:
TSTAK-Box
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, DeWalt, Akku-Kombihammer, 18, V,, SDS-plus,, incl.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,11*
€ 588,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,38*
€ 588,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,82*
€ 602,23*
€ 4,90*
ab € 554,54*
€ 625,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,85*
€ 661,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,16*
€ 786,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,46*
€ 782,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,51*
€ 740,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,21*
€ 726,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,85*
€ 698,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCH133NT-XJ
ab € 125,85*
Ähnlich
DeWalt
DCH273NT-XJ
ab € 205,87*
Ähnlich
DeWalt
DCH273P2T
ab € 459,16*
Ähnlich
DeWalt
5035048655283
ab € 293,30*
Ähnlich
DeWalt
DCH263NK-XJ
ab € 209,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.