Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p565684
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72216760000
EAN/GTIN:
     4014586868936
Suchbegriffe:
Kehlnahtschleifer
kehlnahtschleifer fein
kehlnahtschleifer
Auf einen Blick
•Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.

Produktstärken
•Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
•Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
•Elektronische Drehzahlstellung.
•Qualität Made in Germany.
•H07 Industriekabel.
•Sanftanlauf.
•Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
•je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
•Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Wichtigste Daten
•Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
•Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
•Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
800 W
Abgabeleistung:
550 W
Kabellänge:
4 m
Max. Leerlaufdrehzahl:
1350 - 3750
Gewicht:
7,452 kg
Weitere Suchbegriffe: FEIN, KS, 10-38, E, Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,31*
€ 828,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,78*
€ 828,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,42*
€ 828,35*
€ 4,90*
ab € 783,04*
€ 832,03*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,01*
€ 867,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,48*
€ 1.032,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,65*
€ 1.015,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,81*
€ 995,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,16*
€ 983,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,01*
€ 973,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32119124010
ab € 8,52*
Zubehör
Fein
63718011010
ab € 14,94*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,77*
Zubehör
Fein
63719011010
ab € 18,36*
Zubehör
Fein
63734005010
ab € 20,78*
Zubehör
Fein
63734006010
ab € 25,59*
Zubehör
Fein
63734001010
ab € 27,83*
Zubehör
Fein
63734002010
ab € 35,39*
Zubehör
Fein
63734004010
ab € 25,56*
Zubehör
Fein
63734003010
ab € 20,76*
Zubehör
Fein
63734007010
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.