| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5690599 Herst.-Nr.: 2610 835 5632 58n EAN/GTIN: 4055301830654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BP Arbeitsbundhose 2610-835
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- 2 Seitentaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar
- 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifttaschen mit Patte verschließbar
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- vorgeformtes Bein
- Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 58 | Länge: | normal | Farbe: | anthrazit/schwarz | Ausführung: | Bundhose | Material: | 43% Modacryl / 33% Baumwolle / 14% Polyamid / 9% Lyocell / 1% Sonstige Fasern | Gewicht: | 990 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose grau 58, bp arbeitshose, arbeitshose grau, BP, Arbeitsbundhose, 2610-835, Gr., 58-normal, anthrazit/schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 107,83* | € 138,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,47* | € 138,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 116,58* | € 145,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,62* | € 158,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|