Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee CV-Schalungsbohrer 22 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee CV-Schalungsbohrer 22 x 400 mm
Milwaukee CV-Schalungsbohrer 22 x 400 mm
Milwaukee CV-Schalungsbohrer 22 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p570082
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399673
EAN/GTIN:
     4002395363230
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit
Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen
Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau
Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit
Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr
Made in Germany
Weitere Informationen:
Norm:
7490
Durchmesser:
22
Arbeitslänge:
300
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
10
Werkstoff:
HSS
Normart:
DIN
Gesamtlänge:
400
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, CV-Schalungsbohrer, 22, x, 400, mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 33,05*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 33,33*
1
€ 5,00*
ab € 25,70*
€ 34,43*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 25,20*
€ 37,54*
Lager 7NBYA
100
1
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.