Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p571357 Herst.-Nr.: 4932430274 EAN/GTIN: 4002395379354 |
| |
|
| | |
| M12 FORCE LOGIC Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt. Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12 FORCE LOGIC Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung dar. Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken Im Lieferumfang enthalten:- ALB
- Comap
- Frankishe
- Henco
- IPA
- Sanha: Nirosan
- Tiemme;14;M12 HPT
Weitere Informationen: | | Rohrdurchmesser: | 28 mm / Zoll | Ausführung: | 12 V Presswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, J12-TH14, Nennweite, TH14, für |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,49* | € 167,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,28* | € 169,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,70* | € 171,96* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 139,47* | € 179,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,65* | € 180,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|