Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger DCL286FZ, 18 V, 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Staubsauger DCL286FZ, 18 V, 0,25 l
Makita Akku-Staubsauger DCL286FZ, 18 V, 0,25 l
Makita Akku-Staubsauger DCL286FZ, 18 V, 0,25 l
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5750265
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439145556
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
18V • 180 mbar • 0,25 l
Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 15-100 W. Für eine lange Saugkrafterhaltung nimmt der integrierte Zyklonabscheider den Großteil der Staubpartikel auf, ehe diese im Staubbeutel landen. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,0 m3/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern.
Antriebsart: Akku
Maschinenkategorien: Nass- und Trockenreinigung
Akkusystem LXT: 1
Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-ion
Luftvolumen: 1,0 m³/min
Max. Unterdruck: 180 mbar
Leistung: 15 - 100 W
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah: 38 / 21 / 15 / 8 min
Behältervolumen Staub max.: 0,25 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 1,6 - 1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H): 1106 x 113 x 177 mm
Bürstenloser Motor: 1

Im Lieferumfang enthalten:
127827-4: Bodendüse Hartboden : 1
413859-0: Fugendüse: 1
459355-4: Halter: 1
459356-2: Verlängerungsrohr Kunststoff : 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 168,62*
€ 217,40*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 223,73*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.