Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger DCL284FRF, 18 V, 0,73 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Staubsauger DCL284FRF, 18 V, 0,73 l
Makita Akku-Staubsauger DCL284FRF, 18 V, 0,73 l
Makita Akku-Staubsauger DCL284FRF, 18 V, 0,73 l
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5750268
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439145549
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
18V • 180 mbar • 0,73 l
Starker Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 20-125 W. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,2 m3/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern. Beutellos, durch Verzicht auf einen Staubsack, wird der Behälter einfach ausgekippt.
Maschinenkategorien: Nass- und Trockenreinigung
Akkusystem LXT: 1
Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-ion
Luftvolumen: 1,2 m³/min
Max. Unterdruck: 180 mbar
Leistung: 20 - 125 W
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah: 38 / 21 / 15 / 8 min
Behältervolumen Staub max.: 0,73 L
Produktgewicht: 0,9 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H): 503 x 113 x 153 mm
Bürstenloser Motor: 1

Im Lieferumfang enthalten:
195584-2: Schnellladegerät DC18RC: 1
197599-5: Akku BL1830B: 1
127827-4: Bodendüse Hartboden : 1
413859-0: Fugendüse: 1
459355-4: Halter: 1
459356-2: Verlängerungsrohr Kunststoff : 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 305,78*
€ 389,93*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,06*
€ 396,25*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.