Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5754800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8901
EAN/GTIN:
     4059952640532
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Bosch Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7
Kompakte, kraftvolle Akku-Astsäge für schnelles und müheloses Schneiden
Überlegene Leistung und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor
Sägt Holz bis 13 cm Durchmesser mit der hochwertigen Sägekette von Oregon
Kabelloser Komfort mit bis zu 150 Schnitten pro Akkuladung (2,5 Ah)**
Unkompliziertes SDS-System für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette
Leicht (XX kg) und ergonomisch für bequemes Ausasten
Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit
Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • Kettenspannhilfe
  • Kettensägeöl 50 ml
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schwertlänge:
150 mm
Kettengeschwindigkeit:
6,95 m/s
Schallleistungspegel:
96 dB (A)
Treibgliedstärke:
1,1 mm
Länge:
385 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
259 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Baumsäge, akku-kettensäge bosch, akku für bosch, Bosch, EasyChain, 18V-15-7,, incl., Zubehör,
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 96,12*
€ 108,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,67*
€ 111,83*
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 111,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 112,61*
Lager 7NBYA
250
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 133,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,69*
Zubehör
Bosch
F016800624
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.