Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL X-treme Arbeitsbundhose mit Stretch 2363-314 Gr. 54 Anthrazit Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL X-treme Arbeitsbundhose mit Stretch 2363-314 Gr. 54 Anthrazit Grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5778160
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2363-314-79-54
EAN/GTIN:
     5702820682040
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die X-treme Hose mit Stretch ist eine funktionelle Handwerkerhose, die aus innovativen ENGEL Super Stretch-Material gefertigt ist. Dieses Material ist nicht nur verschleißfest und atmungsaktiv, sondern besteht auch zu 56% aus recyceltem Polyester, wodurch die Umwelt geschont wird.

Beim Design der Hose wurde besonderen Wert auf Komfort und Bewegungsfreiheit gelegt. Der ergonomisch geformte Kniebereich und der dehnbare Stoff gewährleisten, dass die Hose in jeder Arbeitssituation angenehm zu tragen ist.

Besonderheiten:
-Holstertaschen: Die Hose verfügt über Knöpfe an der Vorderseite, an denen bei Bedarf Holstertaschen befestigt werden können. Diese lassen sich leicht an- und abklicken, was das Entleeren der Taschen vor dem Waschen überflüssig macht.

-Praktische Taschen: Zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen und zwei Beintaschen mit Reißverschluss bieten genügend Stauraum. Die linke Beintasche umfasst zusätzlich eine Handytasche.

-Zollstocktasche: Auf dem linken Oberschenkel befindet sich eine verstärkte Zollstocktasche mit lose hängendem Boden und zusätzlichen Unterteilungen.

-Hammerschlaufe & Werkzeugtaschen: Der Hosenbund ist mit einer praktischen Hammerschlaufe versehen. Am rechten Oberschenkel gibt es eine Tasche für Lineale oder Bleistifte.

-Knieschutz: Zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen und zusätzliche Verstärkungen an den Knien sorgen für hohen Schutz und Langlebigkeit.

-Reflektierende Paspelierungen: Für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit sind die Hosen mit reflektierenden Paspelierungen ausgestattet.

-Verlängerbare Hosenbeine: Ein extra breiter Saum an den Hosenbeinen ermöglicht es, die Hose bei Bedarf zu verlängern. Dazu muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden, sodass die Hose schnell und direkt wieder einsatzbereit ist.

Diese Hose ist die ideale Wahl für Handwerker, die hohe Ansprüche an Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit stellen.

-in 4 Farben erhältlich: schwarz, forest Green, Anthrazit, Tinte

-Pflegehinweise: Maschinenwäsche

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
Anthrazit Grau
Ausführung:
Bundhose
Material:
56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle, 285 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, arbeitshose grau, ENGEL, X-treme, Arbeitsbundhose, mit, Stretch, 2363-314
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,38*
€ 96,66*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 80,49*
€ 102,69*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.