| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5836870 Herst.-Nr.: 4035386585472 EAN/GTIN: 4035386585472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Damen-Hose RF Premium Regular Fit, hohe Leibhöhe, gerader Beinverlauf, 2 Seitentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 38, Schrittlänge 82 cm ·Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 88 | Farbe: | italian blue | Ausführung: | Businesshose | Form: | Regular Fit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, greiff damenhose marine, anzughose damen, anzughose, Greiff, RF, Premium, 1355-666-126, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |