Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Mikrowelle MW001GZ, 40 V, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Mikrowelle MW001GZ, 40 V, Karton
Makita Akku-Mikrowelle MW001GZ, 40 V, Karton
Makita Akku-Mikrowelle MW001GZ, 40 V, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5863688
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381775922
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Makita Akku-Mikrowelle MW001GZ
40V max., 350/500 W, 8 l
Einfaches Bedienfeld mit LED-Display. Die Heizleistung beträgt 350 W und erhöht sich diese optional für ca. 8 Minuten auf 500 W. Das Innenmaß beträgt 255x241x120 mm bzw. 8 Liter. Leicht zu reinigender Innenraum, mehr Nutzfläche durch Verzicht auf einen Drehteller. Schneller, komfortabler Transport mittels Handgriff oder optionalem Schultergurt. Zweiter Akku-Steckplatz für eine längere Laufzeit.

Die Akku-Mikrowelle MW001G verfügt über einen breiten, klappbaren Handgriff für einen leichten Transport. Optional kann ein Schultergurt an der Maschine befestigt werden. Die innenliegende Lampe leuchtet während des Betriebs und bei geöffneter Glastüre.

Ein Kippschutz stoppt die Mikrowelle, wenn diese mehr als 30° geneigt ist. Der verbaute Luftfilter ist leicht zu reinigen. Die Laufzeit bei 350/500 W beträgt mit 2 x BL4040 ca. 30/22 Minuten. Ein Signalton ertönt, sobald beispielsweise der Heizbetrieb beendet oder die Akku-Kapazität zu niedrig ist. Beim aktivieren des Leise-Modus werden alle Hinweistöne deaktiviert. Die Akku-Mikrowelle MW001G verfügt über einen USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones.

  • Nach Beendigung des Heizbetriebs, erinnert ein Signalton wenn die Mahlzeit nicht entnommen wurde
  • LED-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und verbleibender Akku-Kapazität
  • Hitzebeständige Glastür, Aufhängung links
  • Automatischer Stopp bei Neigung (>30 Grad)
  • Die Laufzeit ist zwischen 10 Sekunden und 20 Minuten einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Makita, Akku-Mikrowelle, MW001GZ,, 40, V,, Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 592,15*
€ 654,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 599,40*
€ 658,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,02*
€ 672,21*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,16*
€ 682,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,68*
€ 695,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,39*
€ 812,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,22*
€ 795,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,33*
€ 746,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,16*
€ 736,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.