Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 36 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 36 schwarz
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5886707
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874236
EAN/GTIN:
     4031101978284
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742

  • Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt
  • Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design
  • Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 124,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 124,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,87*
€ 127,80*
€ 4,90*
ab € 100,05*
€ 128,06*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 156,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,42*
€ 186,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,56*
€ 166,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 138,39*
€ 164,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,54*
€ 160,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.