Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 47 schwarz
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 47 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5886718
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874247
EAN/GTIN:
     4031101942858
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742

  • Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt
  • Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design
  • Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 117,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 117,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 118,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,68*
€ 121,72*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 149,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,78*
€ 178,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,56*
€ 154,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 128,47*
€ 152,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,77*
€ 148,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,19*
€ 135,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,03*
€ 128,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490747
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9490847
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9490947
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.