| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5921663 Herst.-Nr.: 4932493748 EAN/GTIN: 4058546509088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible und leichte Allround-Sicherheitstrainer für den Schutz von Handwerkern ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort STEP-RELEASE Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel ROLLCAGE Fersenstabilisator für hohe Stabilität auch in anspruchsvollem Gelände Schnürsenkeltasche zur Aufbewahrung von Schnürsenkeln, um ungewolltes Öffnen, Stolperfallen und Beschädigungen der Schnürsenkel zu vermeiden Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder zum Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz Metallfreie Konstruktion zum bequemen Passieren von Sicherheitsschleusen Hervorragender Grip, um ein Ausrutschen zu verhindern ESD (elektrostatische Entladung) zertifiziert Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 44 | Sicherheitsklasse: | S3S | Farbe: | schwarz/rot | Ausführung: | Stiefel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel en iso 20345, arbeitsstiefel, Milwaukee, FLEXTRED, S3S, Sicherheits-Schnürstiefel, Leder, braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 104,22* | € 134,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,69* | € 135,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 94,47* | € 140,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 127,51* | € 159,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|