Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK4109 Eco 400x117x 90 Regranulat schwarz inklusive Etiket (16 Stk.)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
BITO Regalkasten RK Set / RK4109 Eco 400x117x 90 Regranulat schwarz inklusive Etiket (16 Stk.)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5974374
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692968416
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkästen RK Eco, Typenbezeichnung RK4109Eco, Außenmaße L x B x H 400 x 117 x 90 mm, Innenmaße L x B x H 360 x 94 x 80 mm, Nutzhöhe 79 mm, Inhaltsbelastung 3 kg, Volumen 2.7 Liter, Auflast 9 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 16, schwarz
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Länge:
400
Material:
PP
Breite:
117
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, bito regalkasten pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, BITO, RK, Set, /, RK4109
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,62*
€ 92,79*
Lager 7NBYA
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 97,87*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,87*
€ 116,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,86*
€ 112,88
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 93,27*
€ 110,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,65*
€ 107,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,69*
€ 104,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,38*
€ 92,08
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 4,83625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.