Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p598108 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002829831519 |
| |
|
| | |
| Kompakte Wasserpumpe für leichte Anwendungen
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm - Ideal zum Abpumpen von Swimming-Pools, Regentonnen oder vollgelaufener Keller - Verschleißarmes Pumpenlaufrad - Bürstenloser Motor mit Thermoschutzschalter - Langlebiges Edelstahlgehäuse - Mit justierbarem Schwimmschalter - Einfacher Transport durch robusten Tragegriff
Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 550 W | max. Förderhöhe: | 7 m | max. Fördermenge: | 10800 | Breite: | 185 | Höhe: | 350 | Gewicht: | 4,6 kg | Mit Schaltautomatik: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, regenfasspumpen makita, regenfasspumpen, schmutzwasserpumpe 20000l/h, Makita, Elektro-Tauchpumpe, 550, W,, 10.800, l/h |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,02* | € 107,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,64* | € 113,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,01* | € 114,18* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,86* | € 114,50* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 93,31* | € 134,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|