Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 14.400 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 14.400 l/h
Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 14.400 l/h
Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 14.400 l/h
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p598109
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002829831526
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Kompakte Wasserpumpe für leichte und mittlere Anwendungen

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1100 W
max. Förderhöhe:
10
max. Fördermenge:
14400
Breite:
168
Höhe:
400
Gewicht:
5,3 kg
Mit Schaltautomatik:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 79,52*
€ 96,34*
€ 4,90*
ab € 81,13*
€ 101,66*
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 102,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 102,89*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 121,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.