Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 160 CE, incl. 3x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p598329
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601517000
EAN/GTIN:
     3165140746250
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Bosch Pendelstichsäge GST160CE
Die kabelbetriebene Stichsäge GST 160 CE Professional bietet Präzision für High-End-Anwendungen.
Ihre kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle, während dank der Stabform gleichmäßiges Arbeiten selbst bei Schnitten von unten möglich ist.
Dank der patentierten Doppelrollen-Sägeblattführung der Stichsäge wird ein Verbiegen der Sägeblätter weitgehend vermieden, was für eine exzellente Schnittpräzision sorgt.
Ihr zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl ermöglicht Schnitte auch in den härtesten Materialien.
Dieses Gerät eignet sich für gekrümmte Schnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen.
Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit Führungsschienen über einen Adapter.
Die GST 160 CE Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch Gebläse, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control, Drehzahlvorwahl und werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel aus.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Absaugadapter
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Abdeckhaube (2 601 016 096)
  • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
  • 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)
  • 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230
Hub:
26
Hubzahl min.:
800 /min
Hubzahl max.:
3000 /min
Max. Schnitttiefe in Holz:
160 mm
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Griffform:
Stabgriff
Länge:
324
Breite:
76
Höhe:
186
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht:
2,2 kg
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 243,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 243,23*
€ 4,90*
ab € 214,93*
€ 244,62*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 217,18*
€ 247,08*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 228,81*
€ 268,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,78*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,24*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A38
ab € 7,83*
Zubehör
Bosch
2 608 634 505
ab € 5,94*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 18,08*
Zubehör
Bosch
2 608 631 032
ab € 4,42*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,33*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.