| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p6009565 Herst.-Nr.: 10028173-8010-8983-S EAN/GTIN: 4066159031452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010
- Wetterschutzjacke im klassisch sportlichen Look
- Dank 10.000mm Wassersäule, verklebten Nähten und zweifach verstellbarer Kapuze hält die Jacke absolut trocken
- Die hohe Atmungsaktivität ermöglicht optimalen Tragekomfort
- Dank ZipIn-Funktion erweiterbar mit Wärmeschicht „Einheizer“, „Winterspeck ZipIn“, „Winterspeck Weste ZipIn “, „Zweijahreszeiten ZipIn“.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Farbe: | dunkelblau | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 10.000 mm | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke blau, regenjacke, regenjacke gr.s, Schöffel, PRO, 8010, Gr., S |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |