Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO wattierte Weste 8012 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO wattierte Weste 8012 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6009861
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10029815-8012-9877-4XL
EAN/GTIN:
     4066159053836
Suchbegriffe:
Steppweste
steppweste schwarz
Schöffel PRO wattierte Weste 8012

  • Wattierte Weste im sportlichen Design.
  • Die Wattierung(80g/m²) schützt den Körper sicher vor dem Auskühlen.
  • Durch die ZipIn-Funktion ist sie kombinierbar mit den Außenjacken „Wetter-Fest“, „Schutzschild“, „Wind&Wetter“ und ist so zur perfekten Winterjacke erweiterbar.
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Westen
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Schöffel, PRO, wattierte, Weste, 8012, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,39*
€ 113,31*
Lager 7NBYA
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,29*
€ 119,64*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.