Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schöffel PRO wattierte Weste 6209 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO wattierte Weste 6209 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6010447
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10031054-6209-1110-XS
EAN/GTIN:
     4066159059456
Suchbegriffe:
Steppweste
steppweste weiss
Schöffel PRO wattierte Weste 6209

  • Wattierte Weste im sportlichen Design
  • Die Wattierung (80g/m²) schützt den Körper sicher vor dem Auskühlen
  • Durch die ZipIn-Funktion ist sie kombinierbar mit den Außenjacken „Wetter-Fest“, „Schutzschild“, „Wind&Wetter“ und ist so zur perfekten Winterjacke erweiterbar
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Ausführung:
Weste
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Schöffel, PRO, wattierte, Weste, 6209, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 132,39*
Lager 7NBYA
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,09*
€ 138,58*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.