Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Schlagschrauber (1/4), 18 V, incl. Zubehör, TSTAK-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Akku-Schlagschrauber (1/4), 18 V, incl. Zubehör, TSTAK-Box
DeWalt Akku-Schlagschrauber (1/4), 18 V, incl. Zubehör, TSTAK-Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6019341
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048808658
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
DeWalt Akku-Schlagschrauber (1/4), 18 Volt
Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen
Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment elektronisch über intuitives Bedienfeld einstellbar für maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
Optimiertes Schlagmechanismus ermöglicht ein hohes Drehmoment von 282 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robuste, magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Mit einer Gesamtlänge von nur 123 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
Diodenring mit 9 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
20-Minuten-Taschenlampenmodus: Beim Betätigen des Schalters und eingestelltem Taschenlampen Modus leuchten die LED 20 min durchgehend
Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken sowie magnetischem Bithalter
Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Lieferumfang:
Metall-Gürtelclip
T STAK-Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1800 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2500 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
3800 U/min
max. Schlagzahl:
4400 Schläge/min
Werkzeugaufnahme:
1/4" Innensechskant
Gewicht mit Akkupack:
1,3 bzw. 1,5 kg
Aufbewahrung:
TSTAK-Box
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, DeWalt, (1/4),, 18, V,, incl.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,69*
€ 277,49*
€ 4,90*
ab € 312,48*
€ 371,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,11*
€ 371,91*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,93*
€ 375,28*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF801D2-QW
ab € 204,79*
Ähnlich
DeWalt
DCF850NT-XJ
ab € 115,21*
Ähnlich
DeWalt
DCF897NT-XJ
ab € 296,43*
Ähnlich
DeWalt
DCF901P1G-QW
ab € 224,56*
Ähnlich
DeWalt
DCF903P2-QW
ab € 202,96*
Ähnlich
DeWalt
DCF903P1G-QW
ab € 224,41*
Ähnlich
DeWalt
DCF901P2-QW
ab € 256,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.