| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p6034199 Herst.-Nr.: 71300561000 EAN/GTIN: 4014586898599 |
| | |
|
| | |
| Auf einen Blick •Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.
Produktstärken •QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten. •Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht. •Schneidmesser mit hervorragender Standzeit. •Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. •Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. •Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. •Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Lieferumfang •1 Schneidmesser, gerade (31308150009) montiert •1 Paar Schneidbacken (31308153014) montiert •1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm •1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Wichtigste Daten •180 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah). •Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf. •Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich. Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Leerlaufhubzahl: | 2200 - 3500 U/min | Aufbewahrung: | L-BOXX | Gewicht ohne Akkupack: | 1,24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,32* | € 573,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 493,38* | € 577,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,75* | € 585,57* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 514,36* | € 622,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,79* | € 672,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|