Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25
FEIN Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6034355
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     33901680420
EAN/GTIN:
     4014586465463
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter
Anwenderset mit HSS Kernbohrern in der L-BOXX. Die gängigsten Durchmesser an HSS-Kernbohrern vereint in einem Set. Perfekt für den Stahl- und Brückenbau. Kernbohrer HSS NOVA 25: Hohe Standzeit und besonders stoß- und schlagfest: dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC ist der Kernbohrer wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage. Spiralbohrer und und Verbrauchsmaterialien: Das wichtigste Zubehör immer griffbereit von den gängigsten Bohrdurchmessern bis hin zur Schneidpaste. Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden. Je 3 HSS Spiralbohrer 35 mm Schnitttiefe (Ø 10 mm und 12 mm) Je 3 HSS NOVA 25 Kernbohrer 25 mm Schnitttiefe (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) 2 Zentrierstifte 82 mm 1 Schneidpaste 1 L-BOXX 136 für Zubehör
Weitere Informationen:
Schaft:
Weldonschaft
Weitere Suchbegriffe: FEIN, Structural, Steel-Set, 3/4, in, Weldon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,42*
€ 465,04*
€ 4,90*
ab € 396,14*
€ 465,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,00*
€ 465,48*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,01*
€ 481,31*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 416,52*
€ 509,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.