Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6099588
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0197050003959
Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
Akku-Magazinschrauber
Akkumagazingurtschrauber
Akkumagazinschrauber
Makita Akku-Magazinschrauber DFR552Z
18 V, 25-55 mm, 0-4.500 min-1
Schnelles Schrauben mit Zuführautomatik und Push-Drive-Technologie für gegurtete Schrauben
Magazinschrauber mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Eintreibtiefe.
Mit aktiviertem Push-Drive-Modus startet die Maschine automatisch durch eine Druckausübung auf den Schraubvorsatz.
Dadurch wird die Leerlaufzeit minimiert und verlängert die Akku-Laufzeit.
Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet.
Durch die abgesenkte Drehzahl ist ein höheres Drehmoment verfügbar für die Bearbeitung von Faserzementplatten oder Hartholz.
  • Kompaktes und handliches Design
  • Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
Im Lieferumfang enthalten:
  • Langbit PH2-155mm 1
  • 346317-0 Einhängebügel 1
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Werkzeugaufnahme:
1/4
max. Schraubendurchmesser:
3,5 - 4,2 mm
Länge:
396 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
211 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1,6 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,9 - 2,2 kg
Aufbewahrung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: akku magazinschrauber, Makita, DFR552Z,, 18, V,, incl.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 288,24*
€ 328,03*
€ 4,90*
ab € 312,12*
€ 354,04*
€ 4,95*
ab € 312,33*
€ 355,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,68*
€ 368,49*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 380,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.