Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p628259 Herst.-Nr.: 2653397 EAN/GTIN: 4010886934579 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für: • Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik • Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien • Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit einstufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv • gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich von max. 1300 N·m • Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei verschiedenen Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,91* | € 212,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,03* | € 213,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,54* | € 215,43* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,34* | € 216,09* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 177,60* | € 220,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|