Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis V-Nutfräser HW 12,7 x 12,7 x 45 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis V-Nutfräser HW 12,7 x 12,7 x 45 S8
Fortis V-Nutfräser HW 12,7 x 12,7 x 45 S8
Fortis V-Nutfräser HW 12,7 x 12,7 x 45 S8
Fortis V-Nutfräser HW 12,7 x 12,7 x 45 S8
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p659575
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774789
EAN/GTIN:
     4317784774789
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
fortis nutfräser
HW-V-Nutfräser

- Zum Fräsen von V- und Ziernuten - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,7 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Arbeitslänge:
12,7 mm
Schnittlänge:
12,7 mm
Anlaufkugellager:
Nein
Schaftdurchmesser:
8 mm
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fortis, V-Nutfräser, HW, 12,7, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 21,22*
8 Tage
35
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 21,36*
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 21,78*
3 Tage
35
€ 7,90*
ab € 17,72*
€ 24,10*
Lager 7NBYA
35
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.