Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis V-Nutfräser HW 16 x 12,7 x 45 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis V-Nutfräser HW 16 x 12,7 x 45 S8
Fortis V-Nutfräser HW 16 x 12,7 x 45 S8
Fortis V-Nutfräser HW 16 x 12,7 x 45 S8
Fortis V-Nutfräser HW 16 x 12,7 x 45 S8
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p659576
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774772
EAN/GTIN:
     4317784774772
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
fortis nutfräser
HW-V-Nutfräser

- Zum Fräsen von V- und Ziernuten - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Arbeitslänge:
12,7 mm
Schnittlänge:
12,7 mm
Anlaufkugellager:
Nein
Schaftdurchmesser:
8 mm
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fortis, V-Nutfräser, HW, 16, x, 12,7
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 23,70*
8 Tage
112
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 23,87*
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 24,42*
3 Tage
112
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,29*
Lager 7NBYA
112
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.