Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis HW-Abrundfräser R4 20,7 x 11,5 x 53 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis HW-Abrundfräser R4 20,7 x 11,5 x 53 S8
Fortis HW-Abrundfräser R4 20,7 x 11,5 x 53 S8
Fortis HW-Abrundfräser R4 20,7 x 11,5 x 53 S8
Fortis HW-Abrundfräser R4 20,7 x 11,5 x 53 S8
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p659593
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774635
EAN/GTIN:
     4317784774635
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r4
abrundfräser
abrundfräser schaft 8
HW-Abrundfräser - Zum Abrunden von Kanten - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HM-bestückte Schneiden - Mit Anlaufkugellager - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20,7
Gesamtlänge:
53
Schaftdurchmesser:
8
Arbeitslänge:
11,5
Anlaufkugellager:
Ja
Prüfzeichen:
Nein
Radius:
4
Weitere Suchbegriffe: Fortis, HW-Abrundfräser, R4, 20,7, x, 11,5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 6,90*
ab € 24,41*
€ 32,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,41*
€ 32,14*
7 Tage
66
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,28*
€ 4,90*
ab € 23,84*
€ 32,82*
Lager 7NBYA
66
Frei Haus
ab € 27,23*
€ 45,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.