| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p659601 Herst.-Nr.: 4317784774550 EAN/GTIN: 4317784774550 |
| |
|
| | |
| HW-Viertelstabfräser - Zum Fräsen - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HM-bestückte Schneiden - Mit Anlaufkugellager - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24,7 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Anlaufkugellager: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis, HW-Viertelstabfräser, R6,3, 24,7, x, 13,5 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,23* | € 39,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,07* | € 39,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,36* | € 40,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,59* | € 40,80* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 33,51* | € 54,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|