Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter D69871 ADB R/L0,5-13 mm SK 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter D69871 ADB R/L0,5-13 mm SK 40
Kurzbohrfutter D69871 ADB R/L0,5-13 mm SK 40
Kurzbohrfutter D69871 ADB R/L0,5-13 mm SK 40
Kurzbohrfutter D69871 ADB R/L0,5-13 mm SK 40
Kurzbohrfutter D69871 ADB R/L0,5-13 mm SK 40
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p885866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569223829
EAN/GTIN:
     4053569223829
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
nc-bohrfutter din 69871
CNC-Bohrfutter für Rechts-/Linkslauf Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Mit der Spannung über einen Sechskantschlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen beim Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Rundlaufgenauigkeit: max. 0,03 mm. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferung mit Sechskantschlüssel.
Weitere Suchbegriffe: Kurzbohrfutter, D69871, ADB, R/L0,5-13, mm, SK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,66*
€ 217,51*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 222,97*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.