Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p900671
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/TS-1/4
EAN/GTIN:
     7314150199594
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Für TORQ-SET-Schrauben in Zoll
  • 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
  • Zum Einsatz mit Schlagbohrern (Bahco 5521)
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Blister-Karte (2 Stück) und Kunststoffbox (5 Stück)
  • Robuste Bits
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Torq-Set
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingenlänge:
25 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, schraubendrehersatz 5 teilig, schraubendrehersatz bahco, Bahco, 1/4", Standard, Schraubendreher, Bits, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 27,58*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 33,62*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.