Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p934019 Herst.-Nr.: 06015A4000 EAN/GTIN: 3165140771016 |
| |
|
| | |
| Bosch Hobel GHO 16-82
Der kabelgebundene Hobel GHO 16-82 Professional bietet starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse. Er hat einen kraftvollen 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistung liefert. Der Hobel verfügt außerdem über eine stabile, flache Aluminiumfußplatte für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus bietet die kompakte Bauform eine komfortable Handhabung, die es ermöglicht, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 16-82 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser.
Im Lieferumfang enthalten: - Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003)
- Stoffstaubbeutel
- Parallelanschlag
Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 630 W | Leerlaufdrehzahl: | 18000 min-1 | Spannung: | 240 | Hobelbreite: | 82 mm | max. Spanabnahme: | 9 mm | max. Falztiefe: | 9 mm | Länge: | 371 | Breite: | 192 | Höhe: | 182 | Gewicht: | 2,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: falzhobel, Bosch, Hobel, GHO, 16-82 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,83* | € 142,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,65* | € 142,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 116,30* | € 142,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,32* | € 144,76* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 125,94* | € 162,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|