Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p934116
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601237000
EAN/GTIN:
     3165140842716
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse.
Es verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt.
Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung.
Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung.
Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt.
Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden.
Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System.
Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)
  • 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)
  • 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)
  • 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)
  • 1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)
  • 1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)
  • 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)
  • 1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)
  • 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
  • 1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)
  • 5x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
300 W
Leerlaufschwingzahl:
20000 1/min
Oszillationswinkel links/rechts:
1,4
Gewicht:
1,5 kg
Softgrip:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bosch, GOP, 30-28,, mit, Zubehör,
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
3
Frei Haus
ab € 200,36*
€ 239,83*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 239,84*
€ 4,90*
ab € 199,45*
€ 240,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 203,69*
€ 243,93*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 212,97*
€ 263,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,37*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,85*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,62*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,02*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,32*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,66*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 67,95*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 37,96*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,41*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,33*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.