Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Oszillierer
>
Artikel
Bosch Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p934123
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601231100
EAN/GTIN:
3165140816892
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Bosch Multi-Cutter GOP 55-36
Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 Professional ist das leistungsstärkste Gerät für härteste Anwendungen in der Bosch StarlockMax-Klasse.
Es verfügt über einen beeindruckenden 550-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung sorgt.
Das Multifunktionswerkzeug ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus.
Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Entfernung von Fenstern, die Renovierung von Dehnungsfugen und das Schneiden von Nuten in Holzrahmenkonstruktionen.
Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden.
Es ist kompatibel mit dem Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-System.
Ferner verfügt der GOP 55-36 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl.
Im Lieferumfang enthalten:
1 x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)
Karton
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
550 W
Abgabeleistung:
550
Leerlaufschwingzahl:
20000 1/min
Oszillationswinkel links/rechts:
1,8 °
Softgrip:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
8.000 – 22.000 min-1
Gewicht:
1,6 kg
... >
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
>
Multifunktionswerkzeug
>
Elektro-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
bosch e-werkzeuge multi-cutter
,
elektro multi cutter
,
Bosch
,
Multifunktionswerkzeug
,
GOP
,
55-36
,
im
,
Karton
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 222,79*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 188,48*
€ 222,80*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 191,54*
€ 226,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 188,11*
€ 227,10*
Lager 7NBYA
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 202,64*
€ 250,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-teiliges Fliesen-Basis-Set AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)
Bosch
2608662342
ab € 11,37*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661633
ab € 13,20*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661693
ab € 13,76*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm
Bosch
2608661901
ab € 6,39*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664474
ab € 68,45*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661781
ab € 9,35*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661907
ab € 38,81*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664479
ab € 68,30*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662017
ab € 9,70*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608662031
ab € 37,06*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB, Wood and Metal, 20 x 10 mm
Bosch
2608661641
ab € 4,40*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661640
ab € 4,35*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661628
ab € 3,668*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen