Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr.46 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p950302
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692289953
EAN/GTIN:
     4043692289953
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV 
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
  • Obermaterial: Waterproff Leder
  • Futter: akitv-X Funktionsfutter
  • Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle
  • Sohle: Lightweight Sohlentechnologie
  • Metallfrei: Nein
  • Weite: 10, 12
  • Besonderheiten: 3D-Dämpfungselement, MPU Light-Sohlentechnologie, Boa® Verschlusssystem
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich

Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Farbe:
schwarz/blau
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 78,83*
€ 93,25*
1
€ 4,80*
ab € 80,80*
€ 95,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,80*
€ 96,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 100,80*
Lager 7NBYA
1
1
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 125,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,50*
€ 149,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,43*
€ 132,60
pro Paar
ab 4 Paar
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,06*
€ 123,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,26*
€ 107,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
59300-42
ab € 78,46*
Sonstiges
Atlas
59300-45
ab € 78,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.