Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p953952 Herst.-Nr.: 33204381 EAN/GTIN: 4000146023464 |
| |
|
| | |
| Viertelstabfräser mit Kugellager D 38,1 mm, L 51 mm, L2 19 mm- Hochwertige HM-Platten
- Lange Lebensdauer
- Sorgen für ein sauberes, präzises Schnittbild
- Anti-Haft-Beschichtung auf dem Fräskörper
- Verbesserter Spanauswurf
- Minimiert Kraftaufwand bei der Anwendung
- Verhindert die Haftung von Harz und Leim auf dem Fräskörper
- Präzise geschliffene Schäfte mit Ø 8 mm
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Verhindern Beschädigungen an der Aufnahme der Oberfräse
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 38,1 mm | Gesamtlänge: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, mit, Kugellager, D, 38,1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,16* | € 31,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,06* | € 31,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,65* | € 34,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,25* | € 36,86* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|