Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Damenweste
>
Artikel
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. XL anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p956196
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0254028007
EAN/GTIN:
4045981100086
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
HAKRO Light Softshell-Weste Sarina Damen #254
Ausführung:
Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Weste aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
Die Softshell-Weste besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit
Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte
Kinnschutz und Reflexpaspel
zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation
reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgt dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann
Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
Alle Reißverschlüsse von YKK
Gedrucktes HAKRO-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 170 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Weste
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
... >
Arbeitsjacken
>
Arbeitswesten
>
HAKRO Light Softshell-Weste Sarina Damen #254
Weitere Suchbegriffe:
Softshellweste
,
Sommerweste
,
Wetterschutzweste
,
softshellweste xl
,
damen weste
,
softshellweste grau
,
HAKRO
,
Women-Light-Softshell-Weste
,
Sarina
,
#254
,
Gr.
,
XL
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,99*
€ 46,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,32*
€ 48,28*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 52,03*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 52,08*
Lager 7NBYA
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 61,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
25402/2XL, 0254002008, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 2XL, rot Regular
Hakro
0254002008
ab € 35,25*
Ähnlich
25402/3XL, 0254002009, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 3XL, rot Regular
Hakro
0254002009
ab € 38,37*
Ähnlich
25402/4XL, 0254002010, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 4XL, rot Regular
Hakro
0254002010
ab € 38,56*
Ähnlich
25402/5XL, 0254002011, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 5XL, rot Regular
Hakro
0254002011
ab € 42,02*
Ähnlich
25402/6XL, 0254002012, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 6XL, rot Regular
Hakro
0254002012
ab € 42,02*
Ähnlich
25402/L, 0254002006, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe L, rot Regular Fit
Hakro
0254002006
ab € 35,10*
Ähnlich
25402/M, 0254002005, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe M, rot Regular Fit
Hakro
0254002005
ab € 35,17*
Ähnlich
25402/S, 0254002004, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe S, rot Regular Fit
Hakro
0254002004
ab € 34,99*
Ähnlich
25402/XL, 0254002007, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe XL, rot Regular Fi
Hakro
0254002007
ab € 35,20*
Ähnlich
25402/XS, 0254002003, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe XS, rot Regular F
Hakro
0254002003
ab € 35,08*
Ähnlich
25405/2XL, 0254005008, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 2XL, schwarz Regu
Hakro
0254005008
ab € 35,18*
Ähnlich
25405/3XL, 0254005009, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 3XL, schwarz Regu
Hakro
0254005009
ab € 38,63*
Ähnlich
25405/4XL, 0254005010, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 4XL, schwarz Regu
Hakro
0254005010
ab € 38,49*
Ähnlich
25405/5XL, 0254005011, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 5XL, schwarz Regu
Hakro
0254005011
ab € 42,23*
Ähnlich
25405/6XL, 0254005012, Damen-Light-Softshellweste Sarina Größe 6XL, schwarz Regu
Hakro
0254005012
ab € 42,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen