Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 4XL kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 4XL kiwi
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 4XL kiwi
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 4XL kiwi
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 4XL kiwi
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 4XL kiwi
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p956219
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0254040010
EAN/GTIN:
     4045981100314
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
HAKRO Light Softshell-Weste Sarina Damen #254

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Weste aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • Die Softshell-Weste besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte
  • Kinnschutz und Reflexpaspel
  • zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation
  • reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgt dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
kiwi
Ausführung:
Weste
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, softshellweste 4xl, damen weste, softshellweste kiwi, HAKRO, Women-Light-Softshell-Weste, Sarina, #254, Gr., 4XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,41*
€ 50,23*
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 51,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 55,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 56,60*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 66,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,25*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 38,37*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 38,56*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 35,17*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 34,99*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,08*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 35,18*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 38,63*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,49*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 42,23*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 42,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.